安全スニーカー 85107

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード75337464 品番85107
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

洗練されたフォルムとフィット感!レザー感覚の次世代モデル。

サイズ(cm)25 足幅4E ホワイト 用途運送、建築、土木 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)ラバー 標準質量(g/片足)440(25.0cm) 材質(先芯)スチール 材質(インソール)EVA 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75337595
2019-05-26
用途:
重機運転時

しっかりしているのに軽くて履きやすい。サイズはいつも履いているサイズで購入したところ、かなりゆったりめで中敷で調整して履いている。

対象商品:
75337701
2015-10-20
用途:
構内作業

幅広で履きやすい。

サイズの感覚はふだん履きの靴から0.5センチから1センチくらい小さめでも良いくらい。

対象商品:
75337507
2014-04-19
用途:
運送事業
林光商店 様

使用し、どれだけの耐久性があるかが、試案中です。デザインはお気に入りです。

対象商品:
75337516
2016-12-08
用途:
建設作業
建設業・工事業

はき方のクセかもしれませんが、つま先保護部の境目、靴の側面がやぶれました。しゃがむ事が多いのですが一ヶ月も経たずに裂けたのは初めてです。早すぎます。またすぐに別のを注文しました…

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする