※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

481-217-27-00 10倍破れにくいソックス 引き揃え 甲メッシュ 先丸 ショート丈 3足組 カラーアソート 岡本[靴下] 75337834 481-217-27-00 10倍破れにくいソックス 引き揃え 甲メッシュ 先丸 ショート丈 3足組 カラーアソート 岡本[靴下] 75337834

10倍破れにくいソックス 引き揃え 甲メッシュ 先丸 ショート丈 3足組 カラーアソート

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(3足) 注文コード75337834 品番481-217-27-00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

糸からこだわった高耐久設計の10倍破れにくい先丸靴下!
速乾素材。不快な足汗のベタつきを軽減します
メッシュ編みで、通気性が良くムレにくい!
抗菌防臭。繊維上での細菌の増殖を抑え、ニオイの発生を抑制します
TAOMAX「補強糸」。自社開発糸「TAOMAX」を採用することで、10倍破れにくく丈夫(メーカー製品比較)(摩耗試験 JIS L 1096 F-2法にて確認済)
サポート。足底 + 中足骨部分をしめつけることでふんばりが効く!

カラーアソート 材質ポリエステル・綿・その他 サイズ(cm)26〜28 指タイプ先丸 入数3足 機能高耐久(補強)「TAOMAX」、吸水速乾、抗菌防臭、サポート 標準質量(g/片足)18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75337834
2024-08-21
用途:
機械操作

つま先かかとともに以前は1回目で薄くなり2回目で穴が開くほどでしたが、安心して履いていられます。

対象商品:
75337834
2023-08-09
用途:
高校生の普段履き
農・林・水産業

丈夫です。スーパーで買ったソックスは1回バスケをしたら破れた、とのこと。こちらは、何回かバスケをしたけど、まだ、破れないとのこと。十分満足です。同じシリーズをいくつか買って使っています。片方破れても、別の色と組み合わせて履けるらしいので、親としては助かっています。また、買いたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする