※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#5400 ハイパーV#5400 先芯入り厨房シューズ(ロングタイプ) 日進ゴム 75337895 #5400 ハイパーV#5400 先芯入り厨房シューズ(ロングタイプ) 日進ゴム 75337895 #5400 ハイパーV#5400 先芯入り厨房シューズ(ロングタイプ) 日進ゴム 75337895 #5400 ハイパーV#5400 先芯入り厨房シューズ(ロングタイプ) 日進ゴム 75337895

ハイパーV#5400 先芯入り厨房シューズ(ロングタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 75337895 品番 #5400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

耐油・耐滑・クッション性に優れたHyperVソール搭載のロングタイプ先芯入り厨房シューズ
高い耐滑性能があり、水や油など滑りやすい場所での作業で効果を発揮!
生活防水性能(防水テスト8時間クリア)
フィット感にすぐれ超軽量タイプの長靴タイプの厨房シューズです
レディースサイズ対応

サイズ(cm)22 機能ハイパーVソール(耐滑・耐油) 材質(先芯)樹脂 材質(アッパー)合成皮革 靴タイプ長靴 材質(ソール)ゴム底 標準質量(g/片足)約490(26) 足幅3E 形状ハイカット 高さ(cm)約32.0 履口回り(cm)約37.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする