※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#4000 ハイパーV衛生長靴 日進ゴム 75337904 #4000 ハイパーV衛生長靴 日進ゴム 75337904 #4000 ハイパーV衛生長靴 日進ゴム 75337904 #4000 ハイパーV衛生長靴 日進ゴム 75337904

ハイパーV衛生長靴

(6件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 75337904 品番 #4000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,918
販売価格(税別)
5,380

クッションがよく疲れにくく、裏布は吸汗性が高いメリヤス材を使用し、爽やかな履き心地です。ハイパーVソール搭載です。驚異のグリップ。

機能クッション性、グリップ力、抗菌・防臭加工、耐油底、軽量設計、吸汗性裏材 サイズ(cm)29 足幅3E 長さ(cm)31(26cm) 用途食品加工、厨房作業、水産業、滑り易い作業所で 形状ハイカット 質量(kg)1.50(26cm) 種類作業靴 材質(アッパー)塩化ビニール 標準質量(g/片足)750(26cm) 高さ(cm)約33.0 材質(インナー)メリヤス材 履口回り(cm)約42.0 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07292433
2021-03-10
用途:
食品機械の洗浄

滑りやすいステンレスタンクの内部の洗浄に最適です
従業員に好評です

対象商品:
07292494
2017-08-01
用途:
清掃作業

滑り止めも良くサイズが豊富ですので、いつも使っています。1点は、中敷きを改良してほしい。長くはくと中で歪みます。

対象商品:
07292442
2016-05-10
用途:
農作業
農・林・水産業

サイズが大きめだったので、長靴の中で足が遊んでしまい、失敗でした。
長靴自体は履き口が広めで履きやすかったです。
滑らないはずなのですが、結構滑ります。

対象商品:
07292485
2016-04-26
用途:
水仕事
有限会社あなみ食品 様

滑りにくさは抜群です。しかし、疲れにくいと書いていますが他の長靴と大差ないです。
インソールはスポーツショップで良いものを買えば疲れませんよ。

対象商品:
07292424
2013-10-10
用途:
お店の食器の洗浄

水回りでも滑ることなく作業ができとても履き心地が良いです。

対象商品:
07292467
2013-10-13
用途:
釣り
株式会社HEADLINE 様

滑らなくて安心!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする