安全スニーカー 85110

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 75338042 品番 85110
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

驚異的な「軽さ」。プラスチックスタビライザー(踵部分)装着で、安定性up。

サイズ(cm)22.5 ブルー 足幅4E 用途運送、建築、土木 トラスコ品番752-7420 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成皮革、メッシュ 材質(ソール)EVA、ラバー 標準質量(g/片足)300(25.0cm) 機能軽量 材質(先芯)樹脂 材質(インソール)EVA 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-22
用途:
監督業
熱商 様 (建設業・工事業)

幅広足の4Eを基準に購入していますが、デザイン履き心地も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする