曜日別特売
FTZ II マウントアダプターFTZ Ⅱ Nikon(ニコン) 75338543

FTZ II マウントアダプターFTZ Ⅱ Nikon(ニコン) 75338543
FTZ II マウントアダプターFTZ Ⅱ Nikon(ニコン) 75338543

マウントアダプターFTZ Ⅱ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75338543品番FTZ II
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

Zシリーズカメラに装着するとNIKKOR Fレンズを取り付けることができるマウントアダプターです。
さまざまなアクセサリーが使える
マウントアダプター FTZから三脚座を取り除き、凸部を最小化。各種アクセサリーに干渉しないため、多様なアイテムを装着できます。
三脚撮影時にNIKKOR Z レンズ ⇔ NIKKOR F レンズの交換がスムーズ
雲台やクイックシューに干渉することなくボディーを三脚に固定できるので、三脚撮影時にもFTZ IIを装着したNIKKOR F レンズをそのまま着脱可能です。
縦位置グリップもしっかり握れる
縦位置撮影時、縦位置グリップを握っても指がFTZ IIに干渉することがないので、しっかりホールドして撮影できます。
装着レンズの性能を存分に発揮できる装着レンズの性能を存分に発揮できる
NIKKOR F レンズ+ニコンデジタル一眼レフカメラと同等のAF・AE性能、画質が得られます。
AI NIKKOR以降の約360種のNIKKOR F マウントレンズでAE撮影が可能で、さらにそのうち、モーター内蔵のAF-P、AF-S、AF-Iレンズ計90種以上でAE/AF撮影が可能
可動部をはじめ随所に効果的なシーリングを施し、 Z9と同等の高い防塵・防滴性能を確保
※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。
Gタイプレンズと調和する外観デザイン、鏡筒にマグネシウム合金を使用し堅牢性を確保しながらも小型・軽量化を実現
VR機構搭載のNIKKOR F レンズ装着の場合、レンズVR機構とボディー内VRが協働し、三軸の手ブレ補正が使用可能。VR機構非搭載のNIKKOR F レンズ使用時はボディー内VRが適用。

適合カメラニコン Z マウントミラーレス最大径(Φmm)70(突起部除く)寸法(mm)基準面から先端まで:約70本体質量(g)約125付属品ボディーキャップBF-1B、裏ぶたLF-N1対応製品Z9、Z7II、Z7、Z6II、Z6、Z5、Zfc、Z50アズワン品番65-2333-67
注意
※レンズによって使用に制限がある場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする