交換レンズ NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75338629 品番NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800

機動的な撮影を追求した超望遠ズームレンズ
NIKKOR Z S-Lineの品質を保ちつつ、様々な被写体を焦点距離100〜400mmの広い範囲でカバー。Z9との組み合わせで、鳥や車など9種類の被写体を検出する高性能なAFを使用することで、動く被写体も高精度にピント合わせが可能。被写体が遠くても近くても、速くてもゆっくりでも、動きのある被写体の最良の瞬間を、シャープなピントで確実かつ容易に捉えられます。※Z TELECONVERTER TC-1.4x/Z TELECONVERTER TC-2.0x(各別売)使用で、望遠側の焦点距離をそれぞれ560mm、800mmまで拡大することができます。
撮影画面全域で色にじみを効果的に抑えた非常にクリアーな画像
倍率色収差をRAWデータの段階で光学的に補正。色にじみを大幅に低減し、絞り開放からクリアーな画像が得られます。カメラの画像処理によりJPEG状態で色にじみが一段と低減します。さらに、EDレンズ・スーパーEDレンズにより、無限遠から至近までの軸上色収差を大幅に低減することで、隅々までクリアーな画像を実現します。
ナノクリスタルコート・アルネオコート採用によりゴーストやフレアを効果的に抑えて鮮明な画像を実現。
クラス最短撮影距離0.75mで、被写体をダイナミックに捉えた高画質な写真を手軽に楽しめます。
マルチフォーカス方式採用により、収差が発生しやすい至近距離の被写体に対しても、収差の少ない優れた解像力を発揮。
手ブレ補正効果5.5段のレンズシフト方式VR機構内蔵
手ブレの影響を受けやすい望遠撮影や光量の少ないシーンでも安心して撮影できます。
スムーズな撮影をサポートする高い操作性と高品位なデザイン
クラス最小のズームリング回転角、ズーミングによる重心移動を最小限に抑える重心移動レス機構を採用しており、狙った被写体を素早く捉え、上に向けての撮影や持ち運びも快適に行えます。また、防塵・防滴・防汚性能にも優れ、操作性と緻密で高品位な佇まいを両立したデザインを実現しています。
AF駆動にSTMを採用することで、動画でも静止画と同等の高い解像力を発揮するとともに、撮影時の使いやすさも追求しています。

マウントニコン Z マウント レンズ超望遠レンズ フィルター直径(Φmm)77 寸法(mm)(最大径)98×(レンズマウント基準面からレンズ先端まで)222 本体質量(g)約1355(三脚座なし) 焦点距離(mm)100-400 レンズ構成20群25枚(EDレンズ6枚/スーパーEDレンズ2枚/ナノクリスタルコートあり/アルネオコートあり/最前面のレンズ面フッ素コートあり) 絞り最大:f/4.5(焦点距離100mm)、f/5.6(焦点距離400mm)、最小:f/32(焦点距離100mm)、f/40(焦点距離400mm) 羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り) 撮影距離(m)最短:0.75 倍率(倍)最大撮影:約0.38 付属品レンズキャップLC-77B(フロントキャップ)、裏ぶたLF-N1、レンズフードHB-103、レンズケースCL-C3 アズワン品番65-2333-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする