交換レンズ NIKKOR Z 24-120mm f/4 S

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75338647 品番NIKKOR Z 24-120mm f/4 S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

S-Lineレンズの優れた光学性能
さまざまな撮影シーンにおいて、焦点距離を問わず、絞り開放から高い解像力を発揮。その描写力は、AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VRを上回ります。ED非球面レンズ1枚とEDレンズ3枚、マルチフォーカス方式を採用した優れた光学系により、至近から無限遠まで軸上色収差を効果的に補正し、ピント面前後の色にじみを抑制。画像周辺部までの諸収差も抑えられており、S-Lineレンズならではの精緻な描写を実現します。さらに、斜め入射する光に有効なナノクリスタルコート・垂直入射する光に有効なアルネオコート採用により、逆光時のゴーストやフレアを効果的に抑制。画像内に強い光源がある場合でも、クリアーな画像を得られます。
ズーミングによって変動しない、f/4一定の開放F値
焦点距離を変えても開放F値が一定のため、露出変動を気にせず撮影に集中することが可能。静止画、動画ともに撮影者の意図に沿った表現が容易に得られます。望遠端まで開放F値が明るいため、背景を大きくぼかして被写体を浮かび上がらせた印象的なポートレート撮影も可能です。
クローズアップ撮影時の高い最大撮影倍率
最大撮影倍率0.39倍、最短撮影距離0.35mの実現により、花や昆虫などのクローズアップ撮影が可能。AF駆動にマルチフォーカス方式を採用することで、至近距離にある被写体の撮影時にも高い結像性能を発揮し、迫力のある表現を手軽に楽しめます。
焦点距離120mmまでをカバーする5倍標準ズームレンズで望遠側の撮影領域を拡大
使用頻度の高い24〜120mmまでの焦点距離をカバー。携行性に優れているため気軽に持ち歩くことができ、旅行やスナップ、結婚式、報道・スポーツの現場まで、多彩な被写体やシーンに対応。同じ撮影シーンでも、広角と望遠とで異なる表現を楽しめるため、作品の幅も大きく拡がります。
望遠側120mmまでの焦点域とクラス最軽量約630gの軽量ボディーを両立
焦点距離をカバーしながらも、Zマウントシステムの利点を最大限に活かし、軽量かつ耐久性に優れたアルミ合金マウント採用により、ボディーの軽量化を実現しています。このレンズをメインレンズとすることで、多様なシーンをアクティブかつ軽快に撮影することが可能です。
高速・高精度AFによる安定した被写体捕捉
格段に進化したAFにより、スムーズなピント合わせが可能です。AF駆動に静粛性とレスポンスに優れたSTMを採用し、静粛かつ高速・高精度なAFを実現。複数のAF駆動ユニット連携で複数のフォーカス群位置を厳密に制御するマルチフォーカス方式の採用により、収差が発生しやすいとされる至近距離の被写体でも軸上色収差を抑制し、高い結像性能を実現しています。
スムーズな撮影をサポートする高い操作性と高品位なデザイン
AF機構と絞り機構にSTMを搭載することで静かな環境下でもレンズ駆動音が録音されにくい静音設計、独立したフォーカスリングをはじめ、L-Fnボタンへの機能割り当てなど快適でスムーズな操作性のコントロールリングを実現。また、防塵・防滴・防汚性能にも優れ、優れた操作性と緻密で高品位な佇まいを両立したデザインを実現しています。

マウントニコン Z マウント フィルター直径(Φmm)77 寸法(mm)(最大径)84×(レンズマウント基準面からレンズ先端まで)118 本体質量(g)約630 焦点距離(mm)24-120 レンズ構成13群16枚(EDレンズ3枚/ED非球面レンズ1枚/非球面レンズ3枚/ナノクリスタルコートあり/アルネオコートあり/最前面のレンズ面にフッ素コートあり) 絞り最大:f/4、最小:f/22 羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り) 撮影距離(m)最短:0.35 倍率(倍)最大撮影:約0.39 付属品レンズキャップ77mm LC-77B(スプリング式)、裏ぶたLF-N1、バヨネットフードHB-102、レンズケースCL-C2 アズワン品番65-2333-77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75338647
2024-08-14
用途:
風景・人物などいろいろ
教育・研究機関

このレンズは、かなり良いレンズだと思います。24〜120mmの使い勝手がいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする