- 質量(kg)
- 1.5
- タイプ
- リード線、シャフト/ギヤタイプ:丸シャフトタイプ
- 出力
- 25 W
- 取付角寸法
- 80 mm
- 付属品
- モーター: コンデンサ、コンデンサキャップ
- 電圧
- (電圧/ 周波数 / 電流)単相220 V / 50 Hz / 0.27 A、単相220 V / 60 Hz / 0.23 A、単相230 V / 50 Hz / 0.27 A、単相230 V / 60 Hz / 0.23 A
- 対応
- 電磁ブレーキ:無し
- 起動トルク
- (モーター軸)単相220 V / 50 Hz: 110 mN・m、単相220 V / 60 Hz: 110 mN・m、単相230 V / 50 Hz: 120 mN・m、単相230 V / 60 Hz: 120 mN・m
- 材質(シャフト)
- 鉄
- 過熱保護装置
- サーマルプロテクタ (自動復帰型)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- コンデンサの種類
- 品名: CH15BFAUL、容量: 1.5 μF、定格電圧: 450 VAC
- 定格トルク(mN・m)
- (モーター軸)単相220 V / 50 Hz: 205 / 1200 r/min、単相220 V / 60 Hz: 170 / 1450 r/min、単相230 V / 50 Hz: 205 / 1200 r/min、単相230 V / 60 Hz: 170 / 1450 r/min
- 時間定格
- 連続