AC-042 AC3 A/C 2P 2.4A カシムラ 75338708 AC-042 AC3 A/C 2P 2.4A カシムラ 75338708 AC-042 AC3 A/C 2P 2.4A カシムラ 75338708

AC3 A/C 2P 2.4A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75338708 品番 AC-042
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

3口のACコンセントとのUSB Type-C 1ポート+USB-A 1ポート搭載の電源タップ。
ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。
USBポートは2ポート合計最大出力12W。
USB-Aポート:自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
コード付きなのでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。
100V〜240V対応なので海外でも使用可能。

電源コード(m)1 質量(g)180 ホワイト 出力(W)1400(3口合計) 使用温度範囲(℃)0〜35 コンセント個数3 コンセント形状2P 入力電圧(V)AC100〜240(50/60Hz) 出力電流(A)2.4(USB-A/USB-C:1ポート最大DC5V)、2.4(2ポート合計最大DC5) 機能USB連動 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×25×45 USBポートUSB Type-C×1ポート/USB-A×1ポート
注意
※本製品は変圧器ではありません。海外でご使用の場合、現地の電圧に対応している電気製品を接続するか、別途変圧器をご使用ください。
※国や地域によってコンセント形状が異なります。別途変換プラグが必要な場合があります。
※USBケーブルは付いておりません。各機器の純正ケーブルをご用意ください。
※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。
※機種の組み合わせにより同時充電できない場合があります。
※USB PD、Quick Charge 3.0充電には対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする