KD-236 Miracastレシーバー HDMI 挿すだけ KD-236 カシムラ 75338726 KD-236 Miracastレシーバー HDMI 挿すだけ KD-236 カシムラ 75338726 KD-236 Miracastレシーバー HDMI 挿すだけ KD-236 カシムラ 75338726 KD-236 Miracastレシーバー HDMI 挿すだけ KD-236 カシムラ 75338726 KD-236 Miracastレシーバー HDMI 挿すだけ KD-236 カシムラ 75338726

Miracastレシーバー HDMI 挿すだけ KD-236

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75338726 品番KD-236
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ワイヤレスでミラーリング、簡単接続のMiracastレシーバー。
Wi-Fiダイレクト接続またはルーター接続の2通りで接続できます。
Wi-Fiダイレクト接続はネット環境不要。
Wi-Fi規格の電波を用いて本製品とスマートフォンを直接接続します。
そのため、無線LANルーターの無い環境でもご使用になれます。
Wi-Fiルーター接続
無線LANルーターのアクセスポイントを経由して本製品とスマートフォンを接続します。
スマートフォンは無線LANルーターを通してインターネットに接続するため、スマートフォンのデータ通信量を抑えられます。
モニターへの接続は本体をHDMI端子に挿すだけ。
iPhone / Androidスマホのどちらにも対応。
スマホのアプリも大画面で観れます。
(スマホやアプリのバージョンにより視聴環境は異なります。)

無線通信方式無線LAN(Wi-Fi) 適合規格IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz 通信周波数帯域(GHz)2.4※5非対応 最大解像度Full HD (1920×1080ピクセル) 通信距離(m)最大約10 端子HDMI端子 電源USB-A 5V/0.5A 対応著作権保護:HDCP対応※動画コンテンツによっては表示できません 動作温度範囲(℃)0〜40(結露しないこと) 付属品アンテナケーブル ケーブル長(cm)約50 本体質量(g)18 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×13.5×39
注意
※お使いの端末によっては、この機能が使えない場合があります。詳しくはお使いの端末の取扱説明書等でご確認ください。
※ご使用されるスマートフォンのOSのバージョンによっては、本製品と接続ができない場合があります。
※全てのアプリについて、映像・音声のミラーリング正常動作を保証するものではありません。
※USB電源は付いておりません。定格5V0.5A以上のUSB電源が必要です。
※HDMI入力端子が搭載されていないカーナビ/テレビ/モニターにはご使用になれません。
※本製品とスマートフォンの間に電波障害となるものが存在したり、双方の距離が離れると音声や映像が途切れることがあります。
※ご使用されるスマートフォンのOSのバージョンやご使用されるアプリやアプリのバージョンによっては、動画・静止画・音声がご視聴できない場合があったり、音声と映像がずれる場合があります。
※著作権の発生する動画サービス等の視聴可否はお客様よりサービス会社へご確認をお願い致します。
※走行中のご使用は、カーナビのTV視聴環境に応じますので、視聴制限がある場合は音声のみお楽しみいただけます。
※別途必要なもの:HDMIタイプA端子搭載のテレビ/モニター・適合機種端末・USB-A充電器
※カーナビに接続する際、延長ケーブルが必要な場合があります。
※Google社のPixelシリーズにはお使いいただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする