曜日別特売
ZTB-2242 ゼクソン  突っ張り棒 ゼクソン 75338753

ゼクソン 突っ張り棒

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
使用範囲(mm)2250~4200
耐荷重(kg)40(垂直)
内容量1台注文コード75338753品番ZTB-2242
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

内装作業の強い味方。伸縮式つっぱり棒に。
建築作業中の仮止めに。車内の作業中の仮固定に。
滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。
45度まで傾斜するベースが、斜めの対象物にも安定したサポートが出来ます。

用途接着、圧着などの仮押さえに。耐荷重(kg)40(垂直)使用範囲(mm)2250~4200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75338744
2025-03-19
用途: 長尺シートの押さえ
建設業・工事業

最初は完璧でしたが直ぐにネジ山が駄目になり突っ張れない棒
になったので捨てました

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。
今後の品質対応に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする