曜日別特売
MTF309914D A4 レターケース 5段 ビッグボックスプラス マルチカラー EXACOMPTA 75338875

 

MTF309914D A4 レターケース 5段 ビッグボックスプラス マルチカラー EXACOMPTA 75338875
MTF309914D A4 レターケース 5段 ビッグボックスプラス マルチカラー EXACOMPTA 75338875
MTF309914D A4 レターケース 5段 ビッグボックスプラス マルチカラー EXACOMPTA 75338875
MTF309914D A4 レターケース 5段 ビッグボックスプラス マルチカラー EXACOMPTA 75338875
MTF309914D A4 レターケース 5段 ビッグボックスプラス マルチカラー EXACOMPTA 75338875

A4 レターケース 5段 ビッグボックスプラス マルチカラー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック/マルチカラー
内容量1台注文コード75338875品番MTF309914D
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

【A4 縦型 5段 レターケース】一般的で使いやすい縦型5段タイプです。引出しはオープンタイプなので閉じたまま書類の収納ができます。
【スムーズな引出し】オーストリアにある自社工場で製造を行っています。
モールドのメンテナンスを頻繁に行っているためケースにバリがなく非常にスムーズに開閉ができます。
ストッパー付きで引出しが飛び出しません。
【耐荷重50kg!】本体はパーツを組み合わせるのではなく、つなぎ目のない一体成型で作られています。
50kgの耐荷重があるのでケースの上に物を置いても安心です。

サイズA4段数5ブラック/マルチカラー幅(mm)278奥行(mm)347高さ(mm)271タイプ縦型引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×324×33引出し組合せ浅型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする