レタートレー コンボ MIDI アイスブルー スタンダードサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75338884 品番MTF11310D
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

【A4+サイズ】少し大きめなのでA4ファイル、角2封筒が収納できます。
トレー前面に角度を付けて、書類が取り出しやすい設計になっています。
【用途に合わせて選べる3サイズ】コピー用紙約500枚が収納可能なスタンダードサイズです。
他にはMINI(スリム)MAXI(ジャンボ)の3つのサイズ展開があります。
曜日ごと等、細分化したい時はスリムサイズ。
通常使用はスタンダードサイズ。
たっぷり収納したい時はジャンボサイズをご使用いただけます。
【スタッキング可能】垂直にも階段状にも積み重ねることができます(スリム9段、スタンダード5段、ジャンボ3段)。

アイスブルー 幅(mm)255 奥行(mm)347 高さ(mm)65 収納枚数(枚)約500 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×240×55 収納サイズA4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする