MTF11410D レタートレー コンボ MINI アイスブルー スリムサイズ EXACOMPTA 75338893

 

MTF11410D レタートレー コンボ MINI アイスブルー スリムサイズ EXACOMPTA 75338893
MTF11410D レタートレー コンボ MINI アイスブルー スリムサイズ EXACOMPTA 75338893

レタートレー コンボ MINI アイスブルー スリムサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75338893品番MTF11410D
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

【A4+サイズ】少し大きめなのでA4ファイル、角2封筒が収納できます。
トレー前面に角度を付けて、書類が取り出しやすい設計になっています。
【用途に合わせて選べる3サイズ】コピー用紙約250枚が収納可能なスリムサイズです。
他にはMIDI(スタンダード)MAXI(ジャンボ)の3つのサイズ展開があります。
曜日ごと等、細分化したい時はスリムサイズ。
通常使用はスタンダードサイズ。
たっぷり収納したい時はジャンボサイズをご使用いただけます。
【スタッキング可能】垂直にも階段状にも積み重ねることができます(スリム9段、スタンダード5段、ジャンボ3段)。

アイスブルー幅(mm)255奥行(mm)347高さ(mm)38収納枚数(枚)約250内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×333×31収納サイズA4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする