A4 ファイルスタンド ザ・コーナー

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75338927 品番MTF393714D
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【デスクのデッドスペースを有効活用】ザ・コーナーはデッドスペースになりがちなデスクの隅を有効活用できる書類入れです。
【効率の良い縦置きタイプ】書類の収納は平積みよりも縦置きの方が効率的とされています。
縦置きタイプは必要な書類が探しやすく、取り出しやすいのが特徴です。
【複数組み合わせて半円・円形に】ザ・コーナーは複数組み合わせると半円や円形になります。
デスクの境界や島型オフィスの中央など、使用する場所に応じて組み合わせることができます。
【A4+サイズ】大きめのファイルでも収納できるA4+サイズを採用しています。
一般的なA4クリアファイルやカタログを収納できます。

ブラック 幅(mm)281 奥行(mm)281 高さ(mm)356 サイズA4 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×245×330(収納部)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75338936
2023-02-13
用途:
卓上整理用
株式会社アクセル 様 (製造業)

パーツを削らなければ完成しませんでした。その影響か変形もしてますし、まいりました。
販売する前に御社でも組み立ててから販売することをお勧めします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする