※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25TPSPZ-2033B 海水用自吸式うず巻ポンプ TPSPZ型 鶴見製作所 75339277 25TPSPZ-2033B 海水用自吸式うず巻ポンプ TPSPZ型 鶴見製作所 75339277 25TPSPZ-2033B 海水用自吸式うず巻ポンプ TPSPZ型 鶴見製作所 75339277 25TPSPZ-2033B 海水用自吸式うず巻ポンプ TPSPZ型 鶴見製作所 75339277

海水用自吸式うず巻ポンプ TPSPZ型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)三相200 吸入/吐出口径(mm)25 モーター出力(kW)0.2 注文コード75339277 品番25TPSPZ-2033B
参考基準価格(税別)¥182,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は電圧・吸入/吐出口径・モーター出力など26種類から選べます 他の種類を見る

すぐれた自吸性能をもち、その都度、〈呼び水〉をする必要がなく、取り扱いが便利です。接液部に対して耐食性に優れた材質を用いることにより、海水に対しても長寿命を実現しました。ポンプ内部の構造を改良することにより、全てのシリーズにおいて低騒音を実現しました。モータとポンプの一体化設計により、高効率・省エネを実現しました。メカニカルシール交換のための羽根車付け外しの際、主軸を固定しやすい構造にすることにより、メンテナンス性の向上を実現しました。全閉外扇形モータを採用。また端子箱のケーブル差込口には防水ブッシュを標準装備し、多湿な環境や粉塵の多い場所などへの設置も可能です。

吸入/吐出口径(mm)25 モーター出力(kW)0.2 電圧(V)三相200 周波数60Hz 全揚程(m)7/5 吸込全揚程(m)-5.0〜6.5(20℃) 吐出量(m3/min)0.06/0.091 設置場所屋内・屋外 用途養殖業や水産加工場、魚市場の海水の取水用。海水の循環用。海水のろ過設備用。 付属品ストレーナー 質量(kg)14 種類うず巻ポンプ 極数2極 モーター全閉外扇屋外形 電動機コンデンサ誘導電動機/三相誘導電動機 取扱液海水 液温範囲(℃)0〜40 内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ(2.2kW以下) 構造(羽根車)セミオープン 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)樹脂(ガラス繊維入り)、+FCD500 材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り) 材質(主軸)SUS316 構造(軸受)単列深溝玉軸受 許容押込圧(kPa)0.1 接続配管特殊ブラシ
関連資料:(0.44MB)
注意
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電感電火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
1人が参考にしています
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする