スライドフォルダーポイット カード12P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 75339539 品番 SFPO-C12W
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

財布に入りきらないお買い物で溜まるポイントカードを入れられるフォルダー。自宅の壁に掲示すれば必要な時にだけ必要なカードを持って出かけられる。「●個貯めたら●円引き」スタンプカード、家族分の病院の診察券、子供の図書カードや習い事で使うカード、集めると景品のあるポイントシールを入れるのにも便利。

サイズカードサイズ ホワイト 材質PP、ナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)約200×16×65、(展開時)約200×14×317 ポケット内寸法(mm)約W99×H55 収納枚数1ポケットにつきカード1-2枚 質量(g)約42 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする