ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの 収納ボックス/ケース
ナカバヤシの 個別フォルダー/持ち出しフォルダー
スライドフォルダーポイット 長3封筒6P
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
75339566
品番
SFPO-N3H6BK
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
家で子供の学校の行事・提出物の期日を忘れないようにお手紙や書類を掲示して一覧管理ができる。ピザや出前の割引券がついたチラシを掲示して活用できる。テレワークで自宅に増えた置き場に困る書類の整理にも便利。
サイズ
長3封筒
色
ブラック
材質
PP、ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(収納時)約254×16×160、(展開時)約254×14×765
ポケット内寸法(mm)
約W253×H130
収納枚数
1ポケットにつき封筒1-2枚
質量(g)
約154
RoHS指令(10物質対応)
対応