パズル&フレーム/24ピース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 75339584 品番 F-TP-117-N
参考基準価格(税別)¥3,130 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

無地パズル1枚付き
絵を描いてオリジナルパズルとして部屋に飾れます。
大切な人へ贈ることもできます。
子供から大人までシーンに合わせて様々な使い方ができます。

ナチュラル 材質樹脂製ハネトンボ、フレーム:樹脂製(PVC)、透明板:PET(0.5mm厚) 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)パズル:293×205×3、フレーム:321×233×22 質量(g)本体:約545(パズル含む)、パズル:約130 寸法(縦×横)(mm)収納用紙:293×205 スタンド縦置き、横置き両用 付属品吊りヒモ、吊り金具 仕様ピース数:24、吊り下げ透明袋入り RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする