AF-KH12W アバンテV3抗菌フロアケース ナカバヤシ 75339609

AF-KH12W アバンテV3抗菌フロアケース ナカバヤシ 75339609
AF-KH12W アバンテV3抗菌フロアケース ナカバヤシ 75339609
AF-KH12W アバンテV3抗菌フロアケース ナカバヤシ 75339609

アバンテV3抗菌フロアケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード75339609品番AF-KH12W
参考基準価格(税別)¥37,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

引出しはわずかに白くスモークがかっています。引出し背面に抗菌加工済シール貼り。

グリーン購入法適合サイズA4ホワイト棚段数浅6・深6段種類引出し引出し浅/深タイプタテ型材質本体:スチール・紛体焼付塗装、引き台:透明スチロール樹脂、引出し段板:ポリプロピレン浅引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×307×36深引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×307×80付属品タイトルシール本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×880質量(kg)9.4収納サイズA4RoHS指令(10物質対応)対応なし外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)277×336×880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする