ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの ファイル
ナカバヤシの 証書ファイル
証書ファイルCタイプA4/ビニールクロス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
75339645
品番
FSV-A4C-D
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
卒業証書、感謝状、辞令、認定書、メニュー、カタログにもフリー透明三角コーナーシール8枚付属A4縦最大A3横まで収納可能
サイズ
A4/A3
色
黒
タイプ
タテ型/ヨコ型
材質
表紙:ビニールペーパー、見返紙:特殊紙(クリーム)、コーナー:塩化ビニール
パッド
片面
付属品
透明コーナーシール×8枚
質量(g)
290
寸法(mm)
証明収納:210×305/440×305
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
本体:226×319×10
仕様
二つ折り
グリーン購入法
適合