ナカバヤシ
10.2タブレット用ストレッチケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ブルー
ブラック
ブルー
ラベンダー
ネイビー
ピンク
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75339697
品番
SZC-TCF102BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
伸びるストレッチ素材で出し入れしやすい小物がしまえるメッシュポケット付き
サイズ
10.2型
色
ブルー
適合
ノートPC、タブレット
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×20×285
質量(g)
約130
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×18×175
材質
ポリエステル、ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応