※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノ-BRCN202DG クリップノート BIZRACK コクヨ 75339794 ノ-BRCN202DG クリップノート BIZRACK コクヨ 75339794 ノ-BRCN202DG クリップノート BIZRACK コクヨ 75339794 ノ-BRCN202DG クリップノート BIZRACK コクヨ 75339794 ノ-BRCN202DG クリップノート BIZRACK コクヨ 75339794 ノ-BRCN202DG クリップノート BIZRACK コクヨ 75339794

クリップノート BIZRACK

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 75339794 品番 ノ-BRCN202DG
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

穴を開けずにクリップの開閉だけでコピー用紙等の紙を綴じられます。
ストッパー機構やPP表紙の構成により折り返しての閲覧や、紙をとじたままでもメモ等を書き加えることができます。
A4クリアホルダーよりも一回り小さく薄型なので、持ち運びにも便利です。
様々なワークシーンに自然に溶け込むカラーリング。

サイズA4タテ オリーブグリーン 最大収納枚数(枚)25 外寸法(高さH×幅W)(mm)299×220 背幅(mm)8 材質(表紙)R-PP 中紙なし 用途コピー用紙で作る新しいノート

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29482874
2024-02-23
用途:
通常のデスクワーク,会議時
教育・研究機関

A4サイズにほぼぴったりで取り外し,取付も容易で,スマートにメモ用のコピー用紙を持ち歩けるのがとても良い.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする