※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K-0.4(2.2-3.4A) 簡易自動制御盤 (屋内型) K型 三相200V 鶴見製作所 75339968 K-0.4(2.2-3.4A) 簡易自動制御盤 (屋内型) K型 三相200V 鶴見製作所 75339968 K-0.4(2.2-3.4A) 簡易自動制御盤 (屋内型) K型 三相200V 鶴見製作所 75339968

簡易自動制御盤 (屋内型) K型 三相200V

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量(kW)0.4 定格電流(A)2.2-3.4 注文コード75339968 品番K-0.4(2.2-3.4A)
参考基準価格(税別)¥70,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は容量・定格電流21種類から選べます 他の種類を見る

じか入始動用の自動運転簡易制御盤です。
屋内形と屋外形(防雨構造)の2種類があります。
ポンプ1台の単独運転用です。
液面の検出には、(株)鶴見製作所製フロートスイッチ(RF・MF・MC型)を使用します。

定格電圧(V)三相200 定格周波数(Hz)50/60 容量(kW)0.4 定格電流(A)2.2-3.4 用途ポンプ1台の単独運転用 形式壁掛形 運転方式1台単独運転用 塗装色内外面共マンセル10G5/2 始動方式じか入 検出方法液面:フロート式 設置場所屋内
関連資料:(0.22MB)
注意
※有資格者以外の電気工事は法律で禁止されています。また、施工前に必ず取扱説明書をお読みの上、正しくご使用ください。
※ご註文頂いてからの製作になり、実働30日かかります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする