安全スニーカー 85023

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 75340386 品番 85023
参考基準価格(税別)¥24,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

サイドファスナー付の牛革ワークブーツ。

サイズ(cm)24 足幅3E クロ 用途運送、建築、土木 形状ハイカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)牛革 材質(ソール)ウレタン 標準質量(g/片足)550(25.0cm) 材質(先芯)樹脂 材質(インソール)EVA 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする