無段階電動リクライニングベッド。 低反発ウレタンフォームが体圧を均一に吸収・分散。 あなたの体形にピッタリフィットする低反発ウレタンフォームを採用した優れた寝心地の電動リクライニングベッドです。 角度自在!無段階リクライニング 背部は最大80度、脚部は最大10度、連動しながらリクライニング(下のワイヤーを外せば、脚部の固定もできます)。無段階で調節できるので体に負担をかけない体勢が得られ、電動式だからご自分で体を動かす事が不自由な方もラクに姿勢が変えられます。 折りたたんでコンパクトに収納。キャスター付きで移動がラク。 張り地には熱や湿気がこもりにくく、肌触りの良いメッシュ素材を使用。 体にやさしい低反発 ゆったりハイバック60cm 子供のもぐり込み等を防ぐ安全ネット仕様。 ベッド脇のアームを軽く持ち上げるだけで折りたためます。 移動がラクなストッパー付きキャスター 床面の高さは立ち上がりやすい約40cm。マット厚8cm リモコン付き。お手元で、横になったまま、お好みの角度に無段階に調整できます。※リモコンの形状は変更する場合がございます。 キャスター付き お客様組立式