天然木すのこ折りたたみベッド セミダブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75340555 品番02488
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

「天然木すのこベッド」は通気性に優れています。通気・防湿性に優れた天然木すのこマットと折りたたみベッドの便利な機能が一つになりました。
布団を敷いたまま折りたたみOKでコンパクトに収納。
ベッド脇アームに柔らかなウレタンを採用。
移動がラクなストッパー付きキャスター。キャスター付き
お客様組立式

種類すのこベッド 機能キャスター付 サイズセミダブル 質量(kg)約21 材質スチール、天然木(桐) 耐荷重(kg)約120 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)使用時:約209×126×47 床面高さ(mm)約310 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:約126×47×109 寸法(幅W×長さL)(cm)適応マットレスサイズ:約118×201
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする