安全スニーカー 85025

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 75340562 品番 85025
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

牛革スムースのビジネスタイプ安全シューズ。

クロ サイズ(cm)24 足幅3E 用途運送、建築、土木 形状ローカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛革 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)530(25.0cm) 材質(先芯)スチール 材質(インソール)EVA 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75340596
2016-04-17
用途:
屋外軽作業

履き心地、緩みにくい紐など概ね満足ながら、ソールのパターンに砂利が挟まりやすかったり
踵の幅に対して高さが高いのか、別の安全靴では無かった不整地で足を捻ったりがたまにある。
次買うとしたら別のものを試すと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする