折りたたみソファベッド (組立不要)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75340564 品番 0255910
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

様々な生活スタイルに合わせて、形を変える多機能ソファベッド。ベッドにもソファにもなるのでテレビを見たり、読書をしたりいろいろな使い方ができます。
一般のベッドのような、面倒な組立が要らないので楽々!届いたらすぐに使えます。
移動がラクなストッパー付きキャスター付き。
組立不要完成品

ブラウン 種類折りたたみベッド 機能キャスター付 質量(kg)約31.5 材質本体:スチール、メッシュ生地:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム 耐荷重(kg)約120 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)使用時:約200×97×32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:約97×39×110 寸法(幅W×長さL)(cm)マット:約90×200 マット厚(mm)約85
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする