収納式リクライニングベッド(14段階) ブラウン セミダブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75340598 品番03459
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

本品の自慢はなんといっても片手収納。
ベッド脇のアームを持ち上げるだけで、すぐに折りたためるので大変便利。
しかもコンパクトに収納できるので場所も取らず、お部屋は広々。
さらにワンタッチ式で14段階のリクライニングができるのでお好きな姿勢でくつろげます。
ベッド脇のアームに柔らかなウレタンカバーを採用。軽く持ち上げるだけで折りたためます。
キャスター付き
お客様組立式

ブラウン 種類リクライニングベッド 機能リクライニング(手動)/キャスター付/コンパクト サイズセミダブル 質量(kg)約26 材質本体:スチール、マット側生地:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム・ウレタンチップ 耐荷重(kg)約120 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)使用時:約208×120×45 床面高さ(mm)約320 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:約120×45×108 寸法(幅W×長さL)(cm)マット:約115×200 マット厚(mm)約30
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする