ハイバック仕様でゆったりリクライニング。お洒落な木製棚付き。高級感溢れるゴブラン柄。 角度自在!無段階リクライニング…背部は最大80度、脚部は最大10度、連動しながらリクライニング(下のワイヤーを外せば、脚部の固定もできます)。 無段階で調節できるので体に負担をかけない体勢が得られ、電動式だからご自分で体を動かすことが不自由な方もラクに姿勢が変えられます。 手動タイプは14段階リクライニング マット厚8cm、床面の高さは立ち上がりやすい約38cm。 折りたたんでコンパクトに収納できます。 リモコン付き…角度調節はお手元で。横になったまま、お好みのポジションに。 便利な2口コンセント付き。 キャスター付きで移動ラクラク。 子供のもぐり込み等を防ぐ安全ネット仕様。 お客様組立式