安全スニーカー 85027

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 75340702 品番 85027
参考基準価格(税別)¥21,700 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

サイドファスナー付で着脱が容易。

サイズ(cm)26.5 足幅3E クロ 用途運送、建築、土木 形状ハイカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)牛革 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)650(25.0cm) 材質(先芯)スチール 材質(インソール)EVA 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする