収納式折りたたみパイプベッド シングル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75340704 品番 0362630
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

毎朝布団から起き上がるのが楽になる程よい高さのベッド。パイプベッドには珍しい4分割で折りたたみができるタイプです。
お手持ちのプラケースなどを収納することができます。
コンパクトに折りたためるのでとても便利。パイプベッドには珍しい4分割で折りたたみができるタイプです。メッシュ仕様なので、通気性が良く1年中快適に使えます。
組立不要完成品

ホワイト 種類パイプベッド/折りたたみベッド 機能コンパクト サイズシングル 質量(kg)約15.5 材質スチール(粉体塗装) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)使用時/約195×95×27.5、収納時/約53×95×13 寸法(幅W×長さL)(cm)適応マットレス:約95×195
注意
※マットレス・収納ケース等は商品に含まれておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする