曜日別特売
AZM66A1KH αSTEP バッテリレス アブソリュートセンサ搭載 AZシリーズ オリエンタルモーター 75340706

αSTEP バッテリレス アブソリュートセンサ搭載 AZシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可お客様組立品15日以内出荷とは
この商品は減速比・タイプ・分解能など428種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
タイプ
標準、軸:片軸
分解能
1000P/R設定時:0.36°/パルス
注文コード
75340706
品番
AZM66A1KH
参考基準価格(税別)¥42,200販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980
質量(kg)
0.84
タイプ
標準、軸:片軸
分解能
1000P/R設定時:0.36°/パルス
励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))
1
ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])
370×10-7
種別
モーター
モータータイプ
コネクタタイプ
取付角寸法(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
保持トルク(N・m)
停止時(通電時)0.5
電磁ブレーキ
無し

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする