オリエンタルモーター
αSTEP バッテリレス アブソリュートセンサ搭載 AZシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
減速比・タイプ・分解能
など
428
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
タイプ
標準、軸:片軸
分解能
1000P/R設定時:0.36°/パルス※
注文コード
75340715
品番
AZM69A1CH
参考基準価格(税別)
¥42,700
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.3
タイプ
標準、軸:片軸
分解能
1000P/R設定時:0.36°/パルス※
励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm
2
))
2
ローター慣性モーメント(J(kg・m
2
)[gf・cm
2
])
740×10
-7
種別
モーター
モータータイプ
コネクタタイプ
取付角寸法(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
保持トルク(N・m)
停止時(通電時)1
電磁ブレーキ
無し