曜日別特売
LA422A10Z LAアタッチメント オリエンタルモーター 75340819

LAアタッチメント

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可お客様組立品15日以内出荷とは
内容量
1台
リード(mm)
2
適合
αSTEP AZシリーズ 取付角寸法42 mm (AZM46のみ)、ナット: 4 g
注文コード
75340819
品番
LA422A10Z
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980
適合
αSTEP AZシリーズ 取付角寸法42 mm (AZM46のみ)、ナット: 4 g
材質
ねじ軸: 鉄、ナット: 鉄
ストローク(mm)
100
ねじ径
Φ8 mm
ねじの種類
駆動:転造ボールねじ
質量(kg)
0.24
精度
繰り返し位置決め:±0.01 mm
速度
(許容)60mm/s
取付角寸法(mm)
42
リード(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
可搬質量(kg)
(水平):16、(垂直):16
推力(N)
(許容)160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする