静電スポーツシューズ 85803

(9件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 75340851 品番 85803
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

優れた静電性とスポーティーなデザインがポイント。

サイズ(cm)23 グレー 足幅4E 形状ローカット 種類静電スニーカー 材質(アッパー)合成皮革、ナイロンメッシュ 材質(ソール)EVA、ラバー 標準質量(g/片足)300(25.0cm) 機能静電機能、耐油、衝撃吸収、軽量、抗菌防臭、通気性 材質(先芯)なし 材質(インソール)EVA 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75340867
2021-01-17
用途:
日常生活

静電の機能について、静電気が溜まって「もあっ」とする感じがなく、すっきりした感覚が得られ、とても快適です。デザインもスポーティーでかっこよく、周りからの評判も良いです。

ただ、靴に足を入れる時にタン(ベロ)が入り込んでしまい、それを引っ張り出すのが難しくて履きづらいです。そこでタンの上の方にもう一つ紐通りを自分で縫い付けました。それでもタンが入ってしまい引き上げるのが難しいです。

タンがもう少し長く、紐通しも上の方についていれば履きやすくなるのかなと思います。

サイズはいつも23.5を履いているのですが、横幅が広いというコメントがったので、23.5で少しゆったり目に履けるかと思ったのですが、意外にも親指の先がくつにあたるのでワンサイズ大きくても良かったかもと思っています。

靴のタンの問題が解消されるなら、次はワンサイズ大きめを買いたいと思います。

対象商品:
75340876
2020-11-20
用途:
通勤
医療・福祉・介護関連業

静電気に悩まされる事がなくなりました。
これの赤が欲しいです。

対象商品:
75340903
2020-07-08
用途:
配達時
運輸・通信業

ポストに投函の際静電気がこないのでいいです
安全靴のように重くないのもいいです

2017-09-12
用途:
自動車運転時

冬に運動靴で運転すると静電気の多発で困りますが,この靴では1回も静電気が発生しませんでした。軽くて履き心地は良いのですが,靴幅が広いので,ワン・サイズ小さくして足に適合です。

対象商品:
75340946
2017-04-26
用途:
自動車の運転
製造業

自動車から降りるときにビリっとくる嫌な静電気をなんとかしたいと購入。
今のところビリっとくる事はなく、安心して自動車から降りています。
自分は見た目もかっこいいと思うのですが、嫁が学生の靴みたいとディスったので
星一つ減点となりました。黒もあればいいと思いました。

対象商品:
75340946
2018-01-19
用途:
自動車の運転

静電の効果は有り,履いていて静電気で悩まされることはありません。デザインも良いと思います。
ただし,使用に対する耐久性に劣り,1年位履いていますと親指付近の第一基節骨と、小指付近の第五基節骨部分の靴底近くの布部分が切れて両側に大きな長細い穴が出来ます。
 他の部分はしっかりしていて,長期間の使用に耐えられますが,指摘の部分に大きな穴が出来ますので,2足を交互に履いていて1年間位で片方の靴に穴が出来てしまいました。
 靴底近くの継ぎ目にある布部分は,たいへん弱いので購入するのは止めるべきです。

対象商品:
75340903
2015-03-12
用途:
場内軽作業
農・林・水産業

色調、履き心地、機動対応性・・・まずまず満足です。

対象商品:
75340885
2015-09-14
用途:
通勤
株式会社由輝装業 様

使用と言う以前にサイズがあわない。
同時に購入したサイズ(メーカーが異なる)がブカブカで、かたやこの品は小さくて使用に耐えない大きさ。
何度かメールを送っているのですが送り方が悪いのか?
9/2の到着品
この場所からの交換要請です。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途メールにてご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/704/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする