曜日別特売
AZM911A0CH αSTEP バッテリレス アブソリュートセンサ搭載 AZシリーズ オリエンタルモーター 75340941

αSTEP バッテリレス アブソリュートセンサ搭載 AZシリーズAZM911A0CH

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可お客様組立品15日以内出荷とは
この商品は減速比・タイプ・分解能など428種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
タイプ
標準、軸:片軸
分解能
1000P/R設定時:0.36°/パルス
注文コード
75340941
品番
AZM911A0CH
参考基準価格(税別)¥46,400販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980
質量(kg)
2.8
タイプ
標準、軸:片軸
分解能
1000P/R設定時:0.36°/パルス
励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))
4
ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])
2200×10-7
種別
モーター
モータータイプ
コネクタタイプ
保護等級
接続ケーブルを接続しているとき IP66 (取付面および接続ケーブルのドライバ側のコネクタ部を除く)
耐熱クラス
130 (B) [UL/CSAは105 (A) で認証されています]
取付角寸法(mm)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
保持トルク(N・m)
停止時(通電時)2
電磁ブレーキ
無し

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする