絶縁タイプ熱伝導グリス

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75340993 品番MX4-2G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

●ARCTICブランドのベストセラーハイエンドグリス「MX-4」
●クーラーとCPUの微細な凹凸を埋めるカーボン微粒子で構成
●柔らかく伸びが良く塗りやすい、その安定性により、初心者でも簡単に塗布することが可能
●金属を含ないメタルフリーであり、導電性もありません、ショートや腐食の心配もありません
●塗布後、8年間塗り直しが不要な高耐久性
●リサイクル可能なパッケージ採用することで、CO2排出量の削減を図り、環境問題に配慮
●RoHS対応の環境配慮型プロダクト
●保証期間:初期不良のみ

容量(g)2 粘度870poise 密度(g/cm3)2.50 熱伝導率(W/mk)8.5 保証期間初期不良のみ 仕様●体積抵抗率:3.8 X 10^13Ω-cm RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-24
用途:
放熱
製造業

4gの少量タイプが欲しかったが、取り扱い中止となっていたので、こちらを購入した。4gの復活を望む。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする