オリエンタルモーター
αSTEP バッテリレス アブソリュートセンサ搭載 AZシリーズ
AZM46M0KH
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
お客様組立品
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
減速比・タイプ・分解能
など
428
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
タイプ
標準、軸:片軸
分解能
1000P/R設定時:0.36°/パルス
注文コード
75341205
品番
AZM46M0KH
参考基準価格(税別)
¥52,100
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.54
タイプ
標準、軸:片軸
分解能
1000P/R設定時:0.36°/パルス
励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm
2
))
0.3
ローター慣性モーメント(J(kg・m
2
)[gf・cm
2
])
71×10
-7
種別
モーター
モータータイプ
コネクタタイプ
取付角寸法(mm)
42
RoHS指令(10物質対応)
対応
保持トルク(N・m)
停止時(通電時・電磁ブレーキ)0.15
電磁ブレーキ
有り