曜日別特売
LCDSB-01 モニター掛け式LEDライト スクリーンランプ ITPROTECH 75341228

LCDSB-01 モニター掛け式LEDライト スクリーンランプ ITPROTECH 75341228
LCDSB-01 モニター掛け式LEDライト スクリーンランプ ITPROTECH 75341228
LCDSB-01 モニター掛け式LEDライト スクリーンランプ ITPROTECH 75341228
LCDSB-01 モニター掛け式LEDライト スクリーンランプ ITPROTECH 75341228
LCDSB-01 モニター掛け式LEDライト スクリーンランプ ITPROTECH 75341228

モニター掛け式LEDライト スクリーンランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75341228品番LCDSB-01
参考基準価格(税別)¥3,618販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

●モニターの上に設置することで、デスク周りを明るく照らします。設置も簡単でスペースもとりません。
「モニター掛け式LEDライト スクリーンランプ(タッチセンサー 調光調色対応)」
●良質な光で明るさ不足を解決するモニターライト
本製品は、ワンタッチで3種類の色温度を選択できそれぞれで明るさ調節が可能です。また、画面に反射しない構造になっておりブルーライトも軽減され目に優しい光を提供します。設置にはモニターを選ばず、電源不要で簡単にご利用いただけます。
●選べる3種類の色温度と明るさ調整
本製品は、お好みの色温度を設定できます。暖かい色光ではリラックスでき、冷たい色光では集中して作業を向上させます。 また、タッチで自由に明るさ調整ができますのでお部屋の環境に合わせてご利用いただけます。
●画面反射・映り込みしない
本製品は、暗い部屋で使用しても光が画面へ反射したり、映り込みしたりすることを防げる構造になっています。通常のLEDスタンドからの光では眩しく反射するグレアパネルの液晶でも鮮明に視ることができます。
●簡単設置!電源要らず&スペース要らず
本製品は、モニターの種類を選ばずに使用できます。厚さ0.5cm~5cmのフラットスクリーンから曲面スクリーンまで設置することができます。また、USB給電になっておりますので別途ACアダプタを接続する必要がありません。
●タッチセンサー
本体のタッチセンサーで光調整、色調整が可能です。

光源LED×66灯(交換不可)電源USBバスパワー質量(g)約390色温度(K)3000、4000、5000発光色電球色/白色/昼白色仕様●演色性:Ra≧90●照度:約500Lux(直下40cmで点灯時)●定格光束:150lm●LED光源寿命:30000時間●使用可能ディスプレイ厚:0.5~5cm●消費電力:5V/0.9A(4.5W)●梱包内容:製品本体、USB ケーブル、マニュアル●保証期間:ご購入から6ヵ月間RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
※点灯時は発光面を直視しないでください。目に悪影響をおよぼす恐れがあります。
※可動部分の範囲を超えて無理に動かさないでください。機器破損の原因になる恐れがあります。
※テレビ、ラジオアンテナの近くで使用すると、テレビ受信感度の低下、ちらつき、ノイズの原因となる可能性があります。
※LEDは、色や明るさにバラツキがでる場合があります。ご了承ください。
※定期的に清掃および点検を行い、配線、筐体などにひび割れや変形、錆びなどが無いことを確認してください。少しでも異常を発見した場合はご使用を中止してください。
※本製品は一般コンシューマ向けに開発、製造しており、一般コンシューマ以外のビジネス、工場、インダストリアル等でのご使用は、製品保証対象外になります。
※パッケージとマニュアルの記載内容及び製品は、改良その他により予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする