曜日別特売
LA428A10Z LAアタッチメント オリエンタルモーター 75341291

LAアタッチメント

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可お客様組立品15日以内出荷とは
この商品はリード・適合など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
リード(mm)
8
適合
αSTEP AZシリーズ 取付角寸法42 mm (AZM46のみ)
注文コード
75341291
品番
LA428A10Z
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980
適合
αSTEP AZシリーズ 取付角寸法42 mm (AZM46のみ)
材質
ねじ軸: 鉄、ナット: 鉄
ストローク(mm)
100
ねじ径
Φ8 mm
ねじの種類
駆動:転造ボールねじ
質量(kg)
0.24
精度
繰り返し位置決め:±0.01 mm
速度
(許容)240mm/s
取付角寸法(mm)
42
リード(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
可搬質量(kg)
(水平):16、(垂直):4
推力(N)
(許容)40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする