オリエンタルモーター
LAアタッチメント
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
リード・適合
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
リード(mm)
6
適合
αSTEP AZシリーズ 取付角寸法28 mm
注文コード
75341345
品番
LA306A10
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
適合
αSTEP AZシリーズ 取付角寸法28 mm
材質
ねじ軸: 鉄、ナット: 鉄
ストローク(mm)
100
ねじ径
Φ6 mm
ねじの種類
駆動:転造ボールねじ
質量(kg)
0.10
精度
繰り返し位置決め:±0.01 mm
速度
(許容)240mm/s
取付角寸法(mm)
30
リード(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
可搬質量(kg)
(水平):5、(垂直):2.5
推力(N)
(許容)25