曜日別特売
AZM66ACH-PS7.2 αSTEP バッテリレス アブソリュートセンサ搭載 AZシリーズ オリエンタルモーター 75341458

αSTEP バッテリレス アブソリュートセンサ搭載 AZシリーズAZM66ACH-PS7.2

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可お客様組立品19日以内出荷とは
この商品は減速比・タイプ・分解能など428種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
減速比
7.2
タイプ
PSギヤード、軸:片軸
分解能
1000P/R設定時:0.05°/パルス※
注文コード
75341458
品番
AZM66ACH-PS7.2
参考基準価格(税別)¥74,800販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
¥73,980
質量(kg)
1.2
タイプ
PSギヤード、軸:片軸
分解能
1000P/R設定時:0.05°/パルス※
励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))
4
ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])
370×10-7
種別
モーター
減速比
7.2
最大トルク(N・m)
特性図参照
モータータイプ
コネクタタイプ
許容トルク(N・m)
4
回転速度(min-1[r.p.m])
0~416
取付角寸法(mm)
60
バックラッシ
7 arcmin (0.12°)
RoHS指令(10物質対応)
対応
保持トルク(N・m)
停止時(通電時)4
電磁ブレーキ
無し
バックラッシ(arc.min.)
7(0.12°)
速度範囲(mm/min)
0~416r/min

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする