RGB USB電源 横置型バースピーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75341727 品番GS560TI
参考基準価格(税別)¥3,956 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

●RGB USBパワードバースピーカーです 6W(3W+3W)
「RGB バースピーカーADIEMUS」
●15.8インチサイズ音量ノブ付バータイプ
幅15.8インチ(約40cm)の据え置きバータイプとなっており、モニター下のスペースにきれいに設置できます。
また、6W(3W+3W)のバランスステレオスピーカーを内蔵し、独自設計による密閉型フルレンジで透明感且つ重厚感があるリッチクリスタルサウンドを提供します。
●タッチでRGB設定ができる
スピーカー上面をタッチするだけで、3パターンのレインボー色と3パターンの単一色で、計6種類のイルミネーション切替えが可能です。
ゲームの雰囲気に合わせて臨場感を高めます。
●USBバスパワー対応 ドライバー不要
3.5mmオーディオインターフェースで様々なスマートフォン、PC、コンピューター、タブレット、MP3プレーヤーで使用できます。
USB電源ですのでACアダプタ不要です。

電源USB電源(DC 5V 1A) 質量(g)710 保証期間6ヶ月間 周波数特性150Hz〜20KHz S/N比≧65db 入力端子3.5mmステレオミニプラグ 最大出力(W)6(3+3) ケーブル長(cm)USBケーブル 約150/3.5mmステレオミニケーブル 約150 形状密閉型フルレンジ ユニット形状2インチ(約50mm) インピーダンス4Ω×2 仕様●スピーカー形状:密閉型フルレンジ●実行最大出力:6W(3W + 3W)●ユニット:2インチ(約50mm)●インピーダンス:4Ω×2●ケーブル長:USBケーブル 約150cm、3.5mmステレオミニケーブル 約150cm RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
※電源を入れたまま、製品を移動しないでください。
※電源を入れたまま、USBケーブルを抜かないでください。
※長時間ご使用にならないときは、電源ケーブルを抜いてください。
※適度な音量でご使用ください。
※パッケージおよびマニュアルの記載内容、製品および付属品は、改良その他により予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
※代理店契約の関係上、メーカーパッケージをそのまま使用しております。
※社名及び製品名は各会社の商標または登録商標です。
※メーカー製品は一般コンシューマ向けに開発、製造しております。一般コンシューマ以外のビジネス、工場、インダストリアル等でのご使用は、製品保証対象外になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする