曜日別特売
AZM24AK-N10 αSTEP バッテリレス アブソリュートセンサ搭載 AZシリーズ オリエンタルモーター 75342009

αSTEP バッテリレス アブソリュートセンサ搭載 AZシリーズAZM24AK-N10

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可お客様組立品15日以内出荷とは
この商品は減速比・タイプ・分解能など428種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
減速比
10
タイプ
FCギヤード、軸:片軸
分解能
1000P/R設定時:0.036°/パルス
注文コード
75342009
品番
AZM24AK-N10
参考基準価格(税別)¥87,900販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
¥86,980
質量(kg)
0.28
タイプ
FCギヤード、軸:片軸
分解能
1000P/R設定時:0.036°/パルス
励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))
0.9
ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])
9.2×10-7
種別
モーター
減速比
10
最大トルク(N・m)
特性図参照
許容トルク(N・m)
0.9
保護等級
IP40 (取付面とコネクタ部を除く)
回転速度(min-1[r.p.m])
0~600
耐熱クラス
130 (B)
取付角寸法(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
保持トルク(N・m)
停止時(通電時)0.45
電磁ブレーキ
無し
ロストモーション(arc.min.)
(負荷トルク)3 arcmin以下 (±0.027 N・m)
速度範囲(mm/min)
0~600r/min

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする