●様々な環境・用途で使える汎用性の高いサーマルパッド 15W / m-Kの高い熱伝導率 サイズ2種・厚さ3種から選べる6製品を用意
●「VALOR ODIN THERMAL PAD」シリーズは、SSDやメモリなどのデスクトップPC内部の各種パーツだけでなく、ノートPCやゲーム機、スマートフォンなどにも使用可能な汎用性に優れるサーマルパッドです。
●熱伝導率は15W/m-kであり、貼付した対象アイテムを的確に冷却します。
●製品サイズは95 x 50mm / 120 x 120mmの2種で、それぞれ厚さ1 / 1.5 / 2mmの計6製品がラインナップされており、用途に応じて最適なサイズ・厚さのアイテムをお選びいただけます。