曜日別特売
AZM66MCH-PS5 αSTEP バッテリレス アブソリュートセンサ搭載 AZシリーズ オリエンタルモーター 75342447

αSTEP バッテリレス アブソリュートセンサ搭載 AZシリーズAZM66MCH-PS5

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可お客様組立品19日以内出荷とは
この商品は減速比・タイプ・分解能など428種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
減速比
5
タイプ
PSギヤード、軸:片軸
分解能
1000P/R設定時:0.072°/パルス※
注文コード
75342447
品番
AZM66MCH-PS5
参考基準価格(税別)¥96,600販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
¥95,980
質量(kg)
1.6
タイプ
PSギヤード、軸:片軸
分解能
1000P/R設定時:0.072°/パルス※
励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))
3.5
ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])
530×10-7
種別
モーター
減速比
5
最大トルク(N・m)
特性図参照
モータータイプ
コネクタタイプ
許容トルク(N・m)
3.5
回転速度(min-1[r.p.m])
0~600
取付角寸法(mm)
60
バックラッシ
7 arcmin (0.12°)
RoHS指令(10物質対応)
対応
保持トルク(N・m)
停止時(通電時・電磁ブレーキ)3
電磁ブレーキ
有り
バックラッシ(arc.min.)
7(0.12°)
速度範囲(mm/min)
0~600r/min

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする