オリエンタルモーター
αSTEP AZシリーズ 多軸ドライバ DC電源入力
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
仕様
上位システム:EtherCAT
注文コード
75342499
品番
AZD2B-KED
参考基準価格(税別)
¥96,800
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
仕様
上位システム:EtherCAT
質量(kg)
回路部:0.24
電圧
(電源入力)DC24 V/48 V
電流(A)
(電源入力)7.0 A
制御電源
DC24 V±10% 1.5 A ※2
軸数
2軸
電圧許容範囲
(電源入力)±10%
RoHS指令(10物質対応)
対応